SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
マジックパット(穴有)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52231253
品番
485A-105
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
適合
ペーパー:Φ150マジックタイプ穴有り
トラスコ品番
857-1739
質量(g)
180
タイプ
マジック・穴有り
ねじサイズ
5/16インチ