ランダムパット(マジック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52231445 品番491-110
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。

外径(Φmm)125 適合ペーパー:Φ125マジック穴なしタイプ トラスコ品番857-1755 適合機種SI-226E 質量(g)150 タイプランダム回転 ねじサイズ5/16インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする