SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
ランダムパット(レザー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52231454
品番
491-110P
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
外径(Φmm)
125
適合
ペーパー:Φ125のり穴なしタイプ
トラスコ品番
857-1756
適合機種
SI-226E
質量(g)
150
タイプ
ランダム回転
ねじサイズ
5/16インチ