SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
(6mm軸)ミニパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52231497
品番
115-103
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
793-8284
適合機種
SI-2005
軸径(Φmm)
6
摘要
マジック仕様
質量(g)
30
タイプ
マジックシート
ペーパー寸法(mm)
75