SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
(6mm軸)ミニパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52231506
品番
115-102
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
793-8276
適合機種
SI-2005
軸径(Φmm)
6
摘要
マジック仕様
質量(g)
20
タイプ
マジックシート
ペーパー寸法(mm)
50