SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
穴ありクッションパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52231515
品番
1140-102
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
マジックパッドに取り付け、研磨ペーパーのあたりをソフトにします。
トラスコ品番
793-8268
適合機種
SI-3111M
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
125
摘要
マジック仕様
質量(g)
90
タイプ
マジックシートタイプ穴ありペーパー
ペーパー寸法(mm)
125