SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
Dパットコーティング用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52231542
品番
490-115
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
コート液を塗布してのガラス磨き用
トラスコ品番
857-1748
寸法(mm)
83×105
質量(g)
70
タイプ
マジック