モリ工業
モリ工業の 建具金物
モリ工業の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
モリ工業の エンドキャップ
半球キャップ(HL加工)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52233545
品番
76.3 x 2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
厚さ(mm)
2.0
外径(Φmm)
76.3
寸法B(mm)
38.1
仕上
ヘアーライン