天井収納はしご

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52234778 品番 CXTW9型
参考基準価格(税別)¥134,800 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300〜2500mm用の8尺タイプと2500〜2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。

適合高さ(mm)(天井)2500〜2700 開口寸法(mm)700×1400 外形寸法(mm)(施工後)712×1412×380 角度(°)(のぼり)62〜72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※天井点検口部は改正省エネ住宅(平成25年基準)に適し、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的とした製品で、完全気密タイプではありません。
※天井材の使用可能厚さは最小9〜15mmまでです。
※天井高によって調整を行うため、ステップに勾配がつきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする