- シューズブラシ モノタロウ 52235697 - シューズブラシ モノタロウ 52235697 - シューズブラシ モノタロウ 52235697 - シューズブラシ モノタロウ 52235697

シューズブラシ

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52235697 品番-
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質(グリップ)ポリプロピレン、(毛)パーム、(線)スチール 高さ(mm)45 質量(g)18 縦(mm)215 横(mm)50 繰り返し・詰め替え対応
注意
※色の指定はできません。本体色はブルーとピンクの2色有りますが、ご注文時に色の指定はお受けいたしかねます。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235697
2026-02-14
用途:
台所での洗浄
有限会社長谷部商店 様 (卸売・小売業)

熱い鍋やフライパンなどを洗うときにたいへん重宝しています また、購入したいと考えています

2025-11-20
用途:
靴の洗濯ブラシ

シンプルなシューズブラシだけど値段もお手ごろで問題なく使えるので、ブラシがへたったらリピートするつもりです。

対象商品:
52235697
2025-09-18
用途:
くつの洗浄に利用
串かつどてやき玄鷹斎 様 (飲食業)

昔からのオーソドックスな形でブラシの固さもちょうど良く、反対側に汚れはがしも付いていて使いやすい。

2025-12-17
用途:
スニーカーの洗浄
DHLサプライチェーン株式会社 様

ブラシの毛が固すぎでスニーカーのアッパーがボロボロになる布部分のダメージが大きい 底面の洗浄だけで使用している 以前のナイロン製では問題なかったのに

2025-02-06
用途:
風呂場の排水溝まわりに
建設業・工事業

名称はシューズブラシだけど、成人男性が靴洗うか?
って話は置いといて、自分は風呂場の排水溝回りの掃除用として使っている。
柄の長さがちょうどよく、トラップの底の方まで洗えるので便利。

2025-02-18
用途:
作業靴の洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫なお馴染みの昔からあるごく普通に使えるシューズたわしです。

2025-02-05
用途:
素晴らしい
サービス業

シューズ洗いに十分です。このような品質のよい品がお安く買えるのは嬉しいです。

対象商品:
52235697
2024-08-25
用途:
上履き洗い
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

手になじみやすい形状で、力を入れやすいので、隅々まで汚れがよく落ちます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする