LDF40SS・D/17/23K1 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 52235829 LDF40SS・D/17/23K1 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 52235829 LDF40SS・D/17/23K1 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 52235829 LDF40SS・D/17/23K1 直管LEDランプ 40W形 オーム電機 52235829

直管LEDランプ 40W形

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 52235829 品番 LDF40SS・D/17/23K1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

グロースターター器具専用交換ランプ

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 光色昼光色 全光束(Lm)2300 種別40W形 全長(mm)1198 質量(g)302 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V) 使用場所屋内用 タイプダミースターター付属有
注意
※注文コード:53399965・53399974にはダミースターターは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
作業

作業台の照明に使用しています。2灯型に使用していますが、明るすぎるほどです。また購入します。

2025-03-05
用途:
蛍光灯の更新
製造業

とても明るくて良い商品です。安定期をバイパスする場合の図も分かりやすく、その通りに作業して取り付け、問題なく利用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
46445429
2025-01-19
用途:
部屋の照明
ペットショップ松岡 様 (サービス業)

今まで日本メーカーの高いLEDランプを使っていましたが思ったよりも明るく色も綺麗です、ルクス計で測ったら日本製よりも数値的に少し低いくらいです、後はどれだけ耐久性が有るかですね?

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
施設内の照明
教育・研究機関

ラピッドスタートの器具に使用したため、配線直結工事して取り付けました(電気工事士免許あり)。明るさも問題ないです。まったくメーカーもわからないようなのものも不安なので、この商品にしました。コスパはよいとおもいます。贅沢を言えば片側給電だと工事が楽なのですが・・。

対象商品:
46445429
2025-02-07
用途:
看板の蛍光灯からLED化工事
建設業・工事業

直ぐに届いて、安価で安心の商品でした。
リピート買いしてます。

2024-04-11
用途:
検品作業用照明製作
有限会社日本プレス東販売 様 (サービス業)

特に問題なし、設計通りの性能
を発揮していて満足しています

対象商品:
52235829
2024-02-03
用途:
工場内の照明
有限会社 甲山みずしま自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けしました。今のところ、問題なく使用できています。付けたばかりなので耐久性はまだ分かりません。見た目はいままでの蛍光灯と変わりないように見えますが、床は今まで以上に明るいです。追加でまた購入考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
46445438
2024-02-12
用途:
照明

そのまま取付で明かりがつくのでとても便利でした。
明かりも良く、LEDなので長くつかえたらいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする