三波長形直管蛍光ランプ20W形

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52236197 品番 FL20SS・EX-N
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

さわやかな明かりで長寿命10000時間。

電球の種類蛍光灯 種別20形 点灯形グロースターター形 定格消費電力(W)18 光色昼白色 長さ(mm)580 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)10000 色温度(K)5000 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
切れた蛍光灯交換
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光灯はもう手に入らなくなりますが、まだ何とか買えるだけで助かります。そのうちにはLEDにしないといけないんでしょうが、何の不具合もない蛍光灯器具を捨ててまで、LED器具にする意味がわからないので、どうしようもなくなるまで、蛍光灯で行く予定です。

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
照明器具の交換

今後、蛍光灯の販売が無くなるとのことなので、今のうちに交換用の蛍光灯を購入しました。LEDライトも良いのですが、高価で配線工事が必要とのことなので、使い慣れた蛍光灯を購入しました。安価に提供してくれて本当に助かります。

2026-01-06
用途:
階段照明の更新
ペアシティ・ルネッサンス管理組合法人 様 (サービス業)

蛍光灯の販売会社がどんどん減るなか、継続して注文できるのが良い。一方、20Wの配送用箱が無いらしく、40Wサイズの箱に入った納品でした。前回、25本注文したが、3回に振り分けて納品されたので、入荷サイクルが追い付かない様に思われました。

2025-06-29
用途:
交換
教育・研究機関

安くて、これで十分。今後、蛍光灯の製造が中止になる前に購入するひつようありかも。

2025-05-26
用途:
正面玄関非常灯に使用
製造業

蛍光管の作成が無い中、コストパフォーマンスが良く、在庫もあり助かりました。

1人が参考にしています
2025-03-16
用途:
店舗と自宅の照明
卸売・小売業

国内の他メーカーの同規格品の寿命は3年程度で、価格は3倍〜4倍。
この商品の寿命は不明ですが、たとえ短くてもこの価格は魅力的です。
これまで使用していた蛍光管よりも直径が小さいですが、全く問題なく使用できています。

2025-04-20
用途:
無くなってしまう蛍光灯の予備として
株式会社アートクラフト 様

近いうちに蛍光灯がなくなってしまうと言う事ですので予備として購入。性能的には問題ないと思います。

対象商品:
52236188
2025-02-03
用途:
建物共用部分の照明として
不動産業

LEDへの置換までの繋ぎとして使用。多くのことは求めていないので充分な商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする