ぬくもり手すりHF35 エンドブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52236932 品番HF03S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に!
オシャレでスタイリッシュなフォルム!

材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン 適合径(Φmm)35 用途室内階段専用手すり金具として 付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本 形状ブラケットエンド シルバー サイズ35Φ用
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※手すりを取り付ける際は受金具の取り付け位置にご注意ください。
※手すり受金具の取り付け位置:1.エンドブラケットから受金具までの間隔が80mm以内。2.手すりを支えるブラケットとブラケットの間隔が850mm以内。1.2を満たす位置に受金具を取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする