天然木 ミニ手すり

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52237185 品番HIT113
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

玄関やトイレなどでちょっとつかまりたい時に便利です!

材質本体:木部 タモ、本体:ZDC2 用途玄関やトイレなどの簡易手すりに 付属品A4×40タッピングネジ:3本 サイズ35Φ
注意
※手すりを取り付ける前には必ず取り付け面の強度を確認してください。
※石膏ボードや薄い合板などの壁は強度がありませんので、壁の裏面にある柱や間柱に固定するか、取り付け面を補強してください。
※安全のため荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52237185
2024-05-19
用途:
階段の安全対策
農・林・水産業

高齢者が利用する階段部分の手すりが無い場所に設置。
少し握りたい時に便利です。

対象商品:
52237194
2022-11-25
用途:
お年寄り歩行補助のため
サービス業

階段や廊下などの長い場所にではなく、室内の要所要所に取り付けるために購入。足が弱ったお年寄りが、色んな所に捕まりながらでも移動できるように、ミニ手すりを下地の問題もあるが、つけれるところにたくさんつけてみた。ビス3本で止めるのだが、体重が載っても大丈夫か心配だったが、下地がしっかりしていれば、結構体重を載せてもしっかり支えられる。狭いトイレなどでも活躍しそう。

対象商品:
52237185
2022-06-10
用途:
ちょっとした時に
製造業

高齢者の為にあちこちの柱に付けています。小さいので邪魔になりません。

対象商品:
52237194
2019-05-11
用途:
階段の昇り降り
教育・研究機関

階段には片側に手を添える部分があるが、他の側にこのような補助的な手摺があると心理的にも安心である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする