S1001 ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 52238192 S1001 ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ) 52238192

ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)

(11件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52238192 品番 S1001
参考基準価格(税別)¥11,670 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°〜180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。

寸法H(mm)18 寸法K(mm)39 寸法Q(mm)258 寸法R(mm)261 メタリックレモン 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)15〜30 勝手左右兼用 タイプスタンダード型 使用場所室内ドア ストップ角度約70〜120° ストップ外装式
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38567392
2023-09-09
用途:
ドア修理
株式会社永電工 様 (建設業・工事業)

良いです----------------------

対象商品:
38567417
2018-12-04
用途:
油圧が抜けたドアクローザーとの交換
四国乳業株式会社 様 (製造業)

約20年使用して油圧が抜けた「NHN」のドアクローザーとの交換に購入した。取付金具の下穴も「NHN」の穴が使えてほとんどストレスなしで交換できました。
事務所内には、同様のドアクローザが沢山あるので需要があると思われます。

対象商品:
38567392
2017-05-15
用途:
ベランダドアの修理
運輸・通信業

扱いやすい商品ですが、サイズが多様で取り付けるドア枠の寸法を確認してから注文した方がよさそう。

対象商品:
38567417
2016-07-07
用途:
部品を交換
サービス業

クローザーの長さが以前使用していた物より長かったですが、何とか付きました。商品は良いと思います。

対象商品:
38567417
2016-09-30
用途:
玄関のドア
教育・研究機関

簡単に取り付けが可能ですが、ストッパー機能がやや不満です。

対象商品:
52238296
2022-07-20
用途:
交換
サービス業

アームをドア枠に取り付ける2個のネジの間隔が旧タイプ異なるため、ドア枠にM5のネジ加工1ヶ所が必要です。パラレル型はポン付けが出来るのに、不思議設計。

対象商品:
38567417
2016-02-24
用途:
油漏れしたドアクローザーの交換
不動産業

元々同商品がついていたものを交換したので、問題なく取り付けできました。

対象商品:
38567417
2016-03-03
用途:
飲食店修理
有限会社エクセレント 様

大変よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする