※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) ウェル数(個)6 形状平底 注文コード52238236 品番3810-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品はウェル数・形状など8種類から選べます 他の種類を見る
ウェル数(個)6 形状平底 【プレート&ボトム】クリア 容量(mL)【推奨培地量】1.5〜30 アズワン品番61-9712-89 ウェル容量16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52238236 3810-006 68912298 3810-006N 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) IWAKI(AGCテクノグラス) 組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) IWAKI(AGCテクノグラス) 1箱(45枚) 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする