※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) ウェル数(個)24 形状平底 注文コード52238254 品番3820-024
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品はウェル数・形状など8種類から選べます 他の種類を見る
ウェル数(個)24 形状平底 【プレート&ボトム】クリア 容量(mL)【推奨培地量】0.7〜1.0 アズワン品番61-9712-93 ウェル容量3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする