※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
ウェル数(個)
96
形状
平底
注文コード
52238279
品番
3860-096
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ウェル数・形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル数(個)
96
形状
平底
色
【プレート&ボトム】クリア
容量(mL)
【推奨培地量】0.1〜0.2
アズワン品番
61-9712-97
ウェル容量
0.35