※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
組織培養用マイクロプレート 付着性細胞用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
52238288
品番
3861-096
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ウェル数(個)
96
形状
平底
色
【プレート&ボトム】クリア
容量(mL)
【推奨培地量】0.1〜0.2
アズワン品番
61-9712-99
ウェル容量
0.35