※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
浮遊培養用マイクロプレート 表面処理なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
ウェル数(個)
6
注文コード
52238306
品番
1810-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
ウェル数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウェル数(個)
6
形状
平底
色
【プレート&ボトム】クリア
容量(mL)
【推奨培地量】1.5〜3.0
アズワン品番
61-9713-02
ウェル容量
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52238306
1810-006
80652628
1810-006N
浮遊培養用マイクロプレート(表面処理なし)
IWAKI(AGCテクノグラス)
1箱(45枚)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)