※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
浮遊培養用マイクロプレート 表面処理なし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
52238315
品番
1820-024
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ウェル数(個)
24
形状
平底
色
【プレート&ボトム】クリア
容量(mL)
【推奨培地量】0.7〜1.0
アズワン品番
61-9713-03
ウェル容量
3.4