※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の バイオ・食品(菌)関連用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 培養用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の セルカルチャー
浮遊培養用マイクロプレート 表面処理なし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
52238333
品番
3875-096
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ウェル数(個)
96
形状
U底
色
【プレート&ボトム】クリア
容量(mL)
【推奨培地量】0.15〜.0.25
アズワン品番
61-9713-06
ウェル容量
0.35