1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 52239486 1001P ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 52239486

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52239486 品番 1001P
参考基準価格(税別)¥10,160 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。

ブラック 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)15〜30 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 タイプパラレル型 耐久性20万回 使用場所室内ドア ストップ角度- ストップなし
注意
※風の強い場所では1番手サイズの大きいタイプをご利用ください。
※機種選定の際は、適合ドアの幅を優先してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52239583
2023-02-14
用途:
DIY用
製造業

他で買うことができません。マンションの玄関ドアに使用。ありがとう、モノタロウ

対象商品:
38567444
2018-08-14
用途:
交換更新時
東宝ビル管理株式会社 様 (サービス業)

金額も良心的で満足しております。今後とも宜しくお願いいたします

1人が参考にしています
対象商品:
38567444
2016-08-23
用途:
メンテナンス作業
黒田商会 様 (サービス業)

ドアクローザ 1000シリーズ がスムーズに設置されました。また、翌日配送で大変助かりました。また、いい商品の購入をしますのでよろしくお願いします。お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする