※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプルチューブ 丸底

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 型式R-6S 注文コード52239767 品番107001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は型式など15種類から選べます 他の種類を見る

強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

口形状直口(W/O Rim規格) 底形状丸底 材質強化硬質ガラス 型式R-6S 外径(Φmm)6 全長(mm)33 肉厚(mm)0.6 内径(Φmm)4.8 アズワン品番62-9970-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52239767 107001 02975375 R-6S 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 1箱(100本) 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする