※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプルチューブ 丸底

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 52239776 品番 107003
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

口形状直口(W/O Rim規格) 底形状丸底 材質強化硬質ガラス 型式R-6L 外径(Φmm)6 全長(mm)50 肉厚(mm)0.6 内径(Φmm)4.8 アズワン品番62-9970-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする