107010 サンプルチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子) 52239794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンプルチューブ 丸底

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番62-9970-95
内容量1箱(100本)注文コード52239794品番107010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700

強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。

口形状直口(W/O Rim規格)底形状丸底材質強化硬質ガラス型式R-8S外径(Φmm)8全長(mm)33肉厚(mm)0.8内径(Φmm)6.4アズワン品番62-9970-95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5223979410701002975454R-8S107010 強化硬質 サンプルチューブR NEG(日電理化硝子) 02975454強化硬質 サンプルチューブRNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする