※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口試験管 メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 52240205 品番 119235
参考基準価格(税別)¥19,550 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。

容量(mL)20 材質試験管/硬質ガラス、キャップ/メラミン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル 型式ST-16.5L 高さ(mm)160 外径(Φmm)16.5 キャップC-2 アズワン品番62-9972-49 パッキンC/KC/CH-2用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする