※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
ねじ口試験管 本体のみ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
52240424
品番
119007
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
25
型式
ST-18S
全長(mm)
160
内径(Φmm)
11.5
肉厚(mm)
1.2
材質
強化硬質ガラス
口径(Φmm)
【キャップ】8
外径(Φmm)
18
質量(g/本)
23.85
底形状
丸底
アズワン品番
62-9972-98
適合キャップ品番
C-3・KC-3