※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
ねじ口試験管 本体のみ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
52240458
品番
119010
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
50
型式
ST-25
全長(mm)
200
内径(Φmm)
14
肉厚(mm)
1.5
材質
強化硬質ガラス
外径(Φmm)
25
質量(g/本)
52.1
底形状
丸底
アズワン品番
62-9973-02
適合キャップ品番
C-5・KC-5