※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
ねじ口試験管 本体のみ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52240467
品番
119011
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
遠心分離、細菌培養に。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
10
型式
ST-16.5S
全長(mm)
105
内径(Φmm)
11
肉厚(mm)
1.2
材質
強化硬質ガラス
口径(Φmm)
【キャップ】8
外径(Φmm)
16.5
質量(g/本)
14.25
底形状
丸底
アズワン品番
62-9973-03
適合キャップ品番
C-2・KC-2