※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
ねじ口試験管 無色 +メラミンキャップ 白 +ブチルゴムパッキン 組合せセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100組)
注文コード
52240494
品番
119181
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌不可。乾燥に弱い。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
10
型式
ST-15S
全長(mm)
105
規格
【キャップNo.】No.1
肉厚(mm)
1.2
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム
色
瓶/無色、キャップ/白
外径(Φmm)
15
口内径(Φmm)
8
質量(g/本)
12.7
底形状
丸底
アズワン品番
62-9973-06