※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +シリコンパッキン 組合せセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100組)
注文コード
52240799
品番
119276
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
5
型式
ST-13M
全長(mm)
100
規格
【キャップNo.】No.1
肉厚(mm)
1.2
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン
色
瓶/無色、キャップ/黒
外径(Φmm)
13
口内径(Φmm)
8
質量(g/本)
10.5
底形状
丸底
アズワン品番
62-9973-38