※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEニトリルパッキン 組合せセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100組) 注文コード 52240896 品番 119301
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか

容量(mL)10 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFEニトリル 型式ST-スピッチグラス10mL 全長(mm)105 瓶/無色、キャップ/黒 規格【キャップNo.】No.2 肉厚(mm)1.2 口径(Φmm)【キャップ】8 外径(Φmm)16.5 口内径(Φmm)11 質量(g/本)12.3 底形状円錐 アズワン品番62-9973-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする