※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通共栓試験管 目盛無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 52241088 品番 113101
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エコノミータイプは徹底的にコストダウンを追求した商品です。生産システムや包装形態を簡素化し、お客様のランニングコストを削減をサポートします。高精度の共栓試験管と、ほぼ同様にお使い頂けます。

容量(mL)5 型式EK-12 無色 高さ(mm)120 規格【栓・共通】9 外径(Φmm)12 底形状丸底 アズワン品番62-9973-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする