※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード52241149 品番203231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です

容量(mL)5、【耐冷凍】3 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 型式SVG-5 透明 高さ(mm)48 外径(Φmm)19 口内径(Φmm)9.3 アズワン品番62-9974-52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52241149 203231 02977231 SVG-5 ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子) ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子) 1ケース(100本) 24,980 税込27,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする