※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスクロバイアル 透明 メラミンキャップ・ブチルゴム栓 標準セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード52241203 品番203237
参考基準価格(税別)¥34,650 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

低アルカリ製法ガス化しても逃さずキャッチ。シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなど、ほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途:ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です

容量(mL)50、【耐冷凍】25 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/ブチルゴム 型式SVG-50 透明 高さ(mm)75 外径(Φmm)40 口内径(Φmm)22 アズワン品番62-9974-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする