※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
ガスクロバイアル 瓶のみ 無色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52241307
品番
203030
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(mL)
3
材質
硬質ガラス
型式
SVG-3
色
無色
高さ(mm)
45
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
16.5
口内径(Φmm)
7.2
アズワン品番
62-9974-73