※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
ガスクロバイアル 瓶のみ 無色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52241316
品番
203031
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
5
材質
硬質ガラス
型式
SVG-5
色
無色
高さ(mm)
48
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
19
口内径(Φmm)
9.3
アズワン品番
62-9974-74