※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
ガスクロバイアル 瓶のみ 無色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
52241325
品番
203032
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
硬質ガラス
型式
SVG-10
色
無色
高さ(mm)
48
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
24.3
口内径(Φmm)
12.3
アズワン品番
62-9974-75