※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
シリンジバイアル 瓶のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52241675
品番
202108
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)
4、【耐冷凍】2
型式
SY-1
色
無色
高さ(mm)
45
肉厚(mm)
1
材質
強化硬質ガラス
外径(Φmm)
15
口内径(Φmm)
8
アズワン品番
62-9976-68
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000