※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

255034 シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子) 52241797 255034 シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子) 52241797

シリンジバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +PTFE/シリコンパッキン 組合せセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100組) 注文コード 52241797 品番 255034
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど

容量(mL)3、【耐冷凍】1.5 型式SY-09 高さ(mm)40 穴径(Φmm)【キャップ】7 肉厚(mm)1 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/シリコン 瓶/無色、キャップ/黒 外径(Φmm)15 口内径(Φmm)8 アズワン品番62-9976-83

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする