※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50組) 容量(mL)12 注文コード52242077 品番203208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

低アルカリ製法。凍結乾燥製造剤用として生まれ、最高グレードの高気密保存用としても活躍。バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱・耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にも優れています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。

容量(mL)12 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/ブチルゴム 型式SVF-12 瓶/無色、キャップ/白 高さ(mm)55 規格【栓】凍結乾燥用・大 外径(Φmm)24.3 口内径(Φmm)12.3 底形状平底 アズワン品番62-9977-15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52242077 203208 02979155 SVF-12 NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子) NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子) 1ケース(50本) 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする