※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームバイアル 瓶のみ 無色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 52242269 品番 203009
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など

容量(mL)15、【耐冷凍】7〜8 型式SVF-15 無色 高さ(mm)55 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)27 口内径(Φmm)12.3 質量(g/本)18.4 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口 アズワン品番62-9977-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする