※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50組) 注文コード52242436 品番203272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,750
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など

容量(mL)10、【耐冷凍】5 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー 型式SVF-10 瓶/無色、キャップ/白 高さ(mm)48 規格【ゴム栓】液状用 肉厚(mm)1.5 外径(Φmm)24.3 口内径(Φmm)12.3 質量(g/本)15.1 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口 アズワン品番62-9977-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52242436 203272 57030506 203272 画像準備中 バキュームバイアル SVF-10 白 PTFE 50入 NEG(日電理化硝子) 1箱 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする