※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)3 注文コード52242698 品番208104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は容量など11種類から選べます 他の種類を見る

アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)

容量(mL)3 材質強化硬質ガラス 型式V-3A 無色 高さ(mm)38 規格【ゴム栓】小 肉厚(mm)1 外径(Φmm)15 口内径(Φmm)6.9 口外径(Φmm)13 底形状平底 アズワン品番62-9977-93

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52242698 208104 02979383 V-3A 採血管瓶 NEG(日電理化硝子) 採血管瓶 NEG(日電理化硝子) 1箱(100本) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする