※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低アルカリ瓶 ブチルゴム栓付 茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード52243276 品番208153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

特許製法によりアルカリ溶出をコントロール。低アルカリ瓶は、瓶そのものの製造過程で、すでにアルカリ溶出量をカットしています。用途:無菌封びん(ワクチン・診断薬・抗血清・抗体保存)タンパク溶液、生物学的活性物質の無菌保存、蒸発物質の保存

容量(mL)5、【耐冷凍】2〜3 材質強化硬質ガラス 型式NV-5 高さ(mm)42 規格【ゴム栓】液状用・大 外径(Φmm)23 口内径(Φmm)12.5 底形状平底 アズワン品番62-9978-93

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52243276 208153 02979715 NV-5 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子) 低アルカリ瓶 NV NEG(日電理化硝子) 1箱(50本) 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする