※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
52243513
品番
203406
参考基準価格(税別)
¥22,350
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
容量(mL)
30、【耐冷凍】15
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
型式
SVF-30
色
瓶/無色、キャップ/黒
高さ(mm)
70
規格
【ゴム栓】凍結乾燥用・A-大
肉厚(mm)
1.5
外径(Φmm)
30
口内径(Φmm)
12.3
アズワン品番
62-9983-57
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000