※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +凍結乾燥用ブチルゴム栓 組合せセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50組)
注文コード
52243529
品番
203407
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。
容量(mL)
50、【耐冷凍】25
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/ブチルゴム
型式
SVF-50
色
瓶/無色、キャップ/黒
高さ(mm)
75
規格
【ゴム栓】凍結乾燥用・特大
肉厚(mm)
1.8
外径(Φmm)
40
口内径(Φmm)
22
アズワン品番
62-9983-58
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000