※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピッチバイアル 瓶のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 52244125 品番 203111
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートした新タイプの保存バイアル。スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。従来の製品に比べて軽量。最後の一滴まで、ピペッティングが可能。

容量(μL)100 用途超微量保存用など 材質強化硬質ガラス 型式SPV-100 無色 高さ(mm)32 肉厚(mm)0.6 外径(Φmm)15 底形状平底/円錐 口形状ねじ口 アズワン品番62-9986-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする