※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニバイアル 無色 +穴あきキャップ 黒 +フッ素PTFE/シリコンパッキン 組合せセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20組) 注文コード 52244168 品番 203320
参考基準価格(税別)¥34,340 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

NEGが独自に開発した形状のバイアルシリーズ。超低温での凍結保存も可能。超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。キャップを開けることなく、採取できる穴あき黒キャップを採用。用途:微量保存、超低温保存用など

容量(mL)1 型式MV-07 高さ(mm)35 穴径(Φmm)【キャップ】5 肉厚(mm)0.9 材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE・シリコン 瓶/無色、キャップ/黒 外径(Φmm)11.75 口内径(Φmm)4.7 底形状円錐 口形状ねじ口 アズワン品番62-9986-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする